Elektronická zkoušečka kroutícího momentu HCT, Maximální utahovací moment: 1000Nm

Artiklové číslo: 654410 1000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 32 300,00 CZK / ks
  • 8 050,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
64 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Maximální utahovací moment (Nm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Zkoušečka krouticího momentu
Krouticí moment min. 100 Nm
Maximální krouticí moment 1 000 Nm
Přesnost měření utahovacího momentu 1 %
Rozlišení 1 Nm
Rozhraní Bluetooth®; USB
Hmotnost 3,3 kg
Směr dotažení vlevo; vpravo
Lze kalibrovat ano
Velikost, Vnější 6hran 27
Vstup typu zástrčky A; C; G; I
Délka kabelu 1,8 m
Typ krytí IP IP40
Řada HCT
Označení výrobce Elektronisches Drehmoment-Prüfgerät HCT
Obal plastový kufr
Oblast EX ne
Zásobování energií Síťový provoz
Index krouticího momentu 1
Zobrazovací přístroj ano
Zobrazovací přístroj – délka 161 mm
Zobrazovací přístroj šířka 171 mm
Zobrazovací přístroj výška 86 mm
Upínač Vnější 6hran
Přepínatelný odečet ano
Přesnost ± 1 %
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Celková délka 161 mm
Šířka celkem 171 mm
Výška celková 86 mm
Zkušební protokol ano
S displejem ano
Úhlopříčka displeje 2,8 palce
Typ zobrazení TFT
Podsvícení displeje ano
Měřená hodnota uložení ano
Počet hodnot paměti 1 000 ks
Bezdrátová aplikace HCT Mobile App
Lze rekalibrovat ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 654410 1000
EAN / GTIN 4062406141233
Číslo výrobce 654410 1000
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Pro použití mechanických a digitálních momentových klíčů značky (ne HCT) a šroubováků včetně
momentových klíčů HCT. Nastavení a kontrola vypínatelných, pravotočivých a levotočivých
momentový klíčů a šroubováků s ukazatelem.
  • Displej: Velký, kontrastní TFT displej se stabilním úhlem pohledu 2,8 palce s dvojitou stupnicí. Se zobrazením paměti.
  • Místo v paměti: 1000 naměřených hodnot s časovým razítkem (včetně data a času) a 20 konfigurovatelných testovacích případů.
  • Režimy: Průběžná hodnota (Track), rozpoznání bodu zlomu (First-Peak) a zobrazení vrcholové hodnoty (Peak-Hold). Při použití s momentovým klíčem HCT jsou k dispozici 2 další režimy: Track-HCT a Peak-Hold-HCT. Naměřené hodnoty momentového klíče HCT a naměřené hodnoty zkoušečky krouticího momentu HCT se zobrazují současně na displeji zkušebního přístroje. Dosažené špičkové hodnoty se zobrazují v porovnání a vyhodnocují se automaticky.
  • Upevnění: Lze upevnit pomocí 4 šroubů (M10) k rovným plochám (stůl, stěna apod.).
  • 3 vybrání pro bezpečné uložení adaptérů (zvětšovací díl).
  • Datový výstup: Možné pomocí Bluetooth® nebo USB-C.
  • Možné bezdrátové aplikace: Aplikace HCT pro Windows a mobilní aplikace HCT. Zkušební přístroj má obousměrné rozhraní. Zkušební přístroj je však možné obsluhovat také samostatně (bez aplikace).
  • Aplikace: K aktivaci aplikace HCT pro Windows je potřeba rádiový přijímač (dongle) Bluetooth® č. 498999 STICK (licence) a softwarová aplikace pro Windows (https://hog.tools/win-app-hct). Mobilní aplikace HCT je dostupná zdarma pro systémy iOS a Android.
  • Rádiové schválení: Zkoušečka krouticího momentu s rozhraním Bluetooth® má platné schválení pro bezdrátový provoz ve všech zemích EU, ve Švýcarsku, Norsku, Turecku a ve Velké Británii.
  • Ochrana heslem: Možná jako ochrana před neoprávněným přístupem do nabídky (hlavní heslo) a k zabezpečení testovacích případů. Kromě toho lze nastavit, aby bylo v případě nesprávného provedení testu možné pokračovat v práci jen po zadání hesla.
  • Výstražné signály: Optické (změna barvy na displeji) a akustické (bzučák). Okamžik předběžné výstrahy je možné nastavit individuálně. Akustický výstražný signál můžete deaktivovat podle potřeby.
  • Třída ochrany IP40
  • Jazyky: němčina, angličtina, španělština, italština, francouzština.
  • Tovární nastavení: Možnost provedení resetu do továrního nastavení.
  • Zobrazení verze softwaru s výrobním číslem a datem poslední kalibrace. Na zkoušečce krouticího momentu můžete nastavit datum příští kalibrace.

Měrné jednotky: Nm, lbfft, lbfin.

Výhoda:

Využijte kombinaci zkoušečky krouticího momentu HCT a šroubováku s měřením krouticího momentu a úhlu natočení HCT nebo momentového klíče HCT – pro větší přehlednost, bezpečnost a efektivitu při měření krouticího momentu.
  • Patentovaná technologie Hoffmann Group: Současné zobrazení naměřených hodnot šroubováku s měřením krouticího momentu a úhlu natočení HCT a zkoušečky krouticího momentu HCT na displeji zkušebního přístroje – pro maximální přehlednost a přímou srovnatelnost.
  • Zobrazení včetně automatického vyhodnocení maximálních hodnot naměřených na obou přístrojích.
  • Šroubováky HCT s funkcí blokování krouticího momentu a úhlu natočení nebo momentové klíče HCT, které byly zablokovány v důsledku přetížení, lze pomocí měřiče krouticího momentu HCT rychle a snadno odblokovat (po odblokování doporučujeme provést kalibraci šroubováků HCT s funkcí blokování krouticího momentu a úhlu natočení nebo momentových klíčů HCT).

HCT – Hoffmann Group Connected Tools
Výhody bezdrátového přenosu pomocí rozhraní Bluetooth®:
  • Snadný přenos dat: Stisknutím tlačítka se výsledek měření přenese přímo do vaší PC-aplikace (např. Excel nebo Word) nebo do vašeho smartphonu - dongle není nutný.
  • Volnost pohybu: Bez rušivých kabelů pro přenos dat.
  • Nezávislost na místě: Měření je možné provádět přímo na stroji a rádiově je přenášet do Vaší aplikace.
  • Bezpečný přenos dat: Žádné chyby při odečítání nebo při přenosu – možné připojení několika měřících přístrojů.

Abyste mohli plně využívat všechny výhody, aktualizujte firmware aplikace a Bluetooth® svého momentového klíče HCT!

Firmware aplikace GARANT od verze 3.37, firmware Bluetooth® od verze 0.95.
Firmware aplikace HOLEX od verze 1.1.10, firmware Bluetooth® od verze 1.3.6.

Funkce:

IP40: Je dána ochrana proti vnikání cizích těles s ⌀ >1 mm, avšak měl by být udržován odstup od nástrojů a drátů, není dána ochrana před vodou.

Přesnost:

Ve směru a proti směru hodinových ručiček: +/- 1 %.

Rozsah dodávky:

Datový kabel USB-C (1,8 m), síťový napáječ (USB-A), adaptér pro jednotlivé státy (typ A, C, G a I), osvědčení o shodě. Včetně stabilního plastového kufříku.

Poznámka:

  • Odpovídající přídavné adaptéry jsou dostupné pod číslem 649550 a č. 650006.
  • Pomocí bezplatné aplikace pro chytré telefony můžete volitelně nahrát pomocí Bluetooth® do zkušebního přístroje nejnovější software zařízení, abyste aktivovali budoucí rozšíření funkce.
  • Mobilní použití je možné v kombinaci s GARANT easyFix FlexPower č. 957520 USB.

Warning:

Stanovené použití
  • Pro kontrolu momentových klíčů s indikací a s vypnutím a pro všeobecné měření krouticích momentů v měřicím rozsahu zkušebního přístroje krouticího momentu.
  • Krouticí moment lze použít ve směru hodinových ručiček a proti směru hodinových ručiček.
  • Pro průmyslové použití.
  • Před použitím temperujte po dobu 30 minut na teplotu místnosti.
  • Používejte pouze v případě bezpečného upevnění podle předpisů.
  • Před použitím zkontrolujte z hlediska technicky bezvadného a provozně bezpečného stavu.
  • Používejte pouze v technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu.
  • Po pádu nebo kolizi s ostatními předměty znovu používejte až po kompletní kontrole a kalibraci.
  • Používejte pouze doporučené adaptéry a spojovací stopky.
  • Nechte pravidelně kalibrovat a seřizovat.

Nesprávné použití
  • Nepřekračujte předepsané krouticí momenty.
  • Pouzdro neotvírejte.
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.
  • Nevystavujte působení vysokých teplot, přímého slunečního záření, otevřeného ohně nebo kapalin.
  • Nepoužívejte na volném prostranství nebo v prostorách s vysokou vlhkostí vzduchu.
  • Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.
  • Nemontujte komponenty, které nevyhovují specifikaci.
  • Žádné zkoušky krouticích momentů šroubováků nebo klíčů s motorovým pohonem.
  • Nepoužívejte při nesprávné elektrické a mechanické instalaci, obsluze nebo čištění.