Inteligentní rotační měřící čidlo s měřením úhlu otočení ng-TTR, Maximální utahovací moment: 50Nm

Artiklové číslo: 654381 50
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Maximální utahovací moment (Nm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Ukazatel digitální
Rozsah krouticího momentu min. 5 Nm
Rozsah krouticího momentu max. 50 Nm
Přesnost krouticího momentu ve směru hodinových ručiček 0,1 %
Rozhraní Ethernet; USB
Směr utahování Vpravo/vlevo
Zkušební protokol výrobce ano
Řada ng-TTR
Označení výrobce Intelligenter rotierender Messwertgeber mit Winkelmessung ng-TTR
Směrnice/označování Značka CE
Barva Oranžová; Černá
Možnost přenastavení hodnoty vypínání Nelze nastavit
Měrná jednotka krouticího momentu Nm
Krouticí moment min., Nm 5
Maximální krouticí moment, Nm 50
Velikost, 4hran na výstupu 3/8 palec; 3/8 palec
Jednotky krouticího momentu Nm
Feedback se zobrazením
Obsah jednotlivý díl
Lze kalibrovat ano
Lze rekalibrovat ano
Druh produktu Momentové klíče
Tvar konektoru 4hran na výstupu; 4hran na výstupu
Přesnost krouticího momentu proti směru hodinových ručiček 0,1 %
Messtechnik elektronické
Winkelauflösung 0,1 stupně
Messfunktionen Krouticí moment; úhel otáčení
Maßeinheit Drehwinkelgenauigkeit Stupeň
Messgenauigkeit Drehwinkel 0,5 stupně

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 654381 50
EAN / GTIN 2050001941626
Číslo výrobce NG-TTR5000-QI-3/8
Výrobce/odpovědná osoba HS-TECHNIK GMBH n-gineric gmbh, Spittelbronner Weg 59, 78056 Villingen-Schwenningen, Deutschland, www.n-gineric.com

Popis

Provedení:

Otočné senzory pro přímé připojení k notebooku, PC nebo tabletu jsou bezkontaktní a tudíž bez opotřebení.
Extrémně vysoké rozlišení při měření utahovacího momentu (1/10000 jmenovitého měřicího rozsahu).
Nejmenší měřící rozsah od 5 cNm.
Do vel. 20 s 1/4 palcovým 6hranem, od vel. 50 se 4hranem.
S rozhraním USB, Ethernet a ng-Link.
Přesnost měření ±0,1 %.

Výhoda:

  • Velice kompaktní provedení.
  • Inteligentní digitální měření – bez běžného měřicího přístroje.
  • Velmi flexibilní díky různým rozhraním: USB, Ethernet pro komunikaci měřených dat a ng link pro připojení periferních zařízení z řady n-gineric.
  • Rozsah měření až 2 Nm s integrovanou mechanickou ochranou proti přetížení.

Použití:

  • K přesnému měření a šroubování se 100% kontrolou během ve výrobě.
  • Ke zkouškám a analýze šroubových spojů.
  • Ke kalibraci a kontrolám ručních a stacionárních šroubovacích nástrojů všecho druhu.

Poznámka:

Dodávka bez datového kabelu; USB kabelu pod č. 654378.
Kalibrace DAkkS na vyžádání.