Elektronická zkoušečka momentových šroubováků „TST“, Maximální utahovací moment: 25Nm

Artiklové číslo: 654300 25
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 3 438,00 CZK / ks
  • 32 300,00 CZK / ks
  • 18 350,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Maximální utahovací moment (Nm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Zkoušečka krouticího momentu
Krouticí moment min. 1,25 Nm
Maximální krouticí moment 25 Nm
Přesnost měření utahovacího momentu 0,5 %
Rozhraní RS232C
Hmotnost 2,2 kg
Směr dotažení vpravo
Lze kalibrovat ano
Norma DIN EN ISO 6789
Velikost, HEX (E 6,3) 1/4
Síťové napětí 230 V
Počet obsažených akumulátorů 1 ks
Vyměnitelný akumulátor ne
Doba provozu 16 h
Obal kufříky
Zásobování energií Provoz s akumulátorem; Síťový provoz
Index krouticího momentu 1
Zobrazovací přístroj ano
Zobrazovací přístroj – délka 160 mm
Zobrazovací přístroj šířka 288 mm
Zobrazovací přístroj výška 72 mm
Obsluha automaticky
Upínač HEX (E 6,3)
s tiskárnou ne
Zkušební protokol ano
S displejem ano
Typ zobrazení LCD
Lze rekalibrovat ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 654300 25
EAN / GTIN 2050001016942
Číslo výrobce 43214

Popis

Provedení:

  • Robustní polyuretanový plášť pro upevnění na stůl nebo na stěnu.
  • Velký LCD displej.
  • Přímá volba testovacího programu pomocí klávesnice s piktogramy.
  • Rozhraní pro připojení externího čidla. Při použití senzorů č. 654350 dojde k automatickému rozpoznání měřicího rozsahu a parametrů kalibrace.
  • Zobrazení frekvence při kontrole pulzních nástrojů nebo šroubováků s kluznou spojkou.
  • Cílové točivé momenty s horní a dolní mezní hodnotou lze naprogramovat.
  • Sériové rozhraní k připojení tiskárny nebo PC.
  • Napájení: Integrovaný akumulátor pro cca 16 h provozu nezávisle na síti 230V napájení ze sítě.
  • Kalibrační software TCS (volně dostupný po registraci na stránce www.norbar.com/en-gb/Downloads/Torque-Certification-System).

Integrovaný senzor s 6hranem 1/4 palce C 6,3 a dodatečná přípojka pro 1 externí senzor.

Výhoda:

Flexibilní měřicí systém rozšířitelný až na 100 000 Nm. Velmi jednoduchá obsluha.

Použití:

Kalibrace momentových šroubováků s nastavovací stupnicí nebo ukazatelem. Nastavování a kalibrace momentových šroubováku bez stupnice. Nastavování a kalibrace elektrických nebo pneumatických šroubováků s automatickým vypínáním. Díky externím senzorům (volitelné příslušenství) lze zkoušet momentové klíče nebo šroubováky až do 100 000 Nm.

Rozsah dodávky:

Včetně kalibračního certifikátu UKAS vpravo a simulátoru šroubovacích operací ke kalibraci elektronická / pneumatických šroubováků, 2 upevňovací šrouby, sériový kabel pro přenos dat, v plastovém kufříku.

Poznámka:

Simulátory případů šroubování pro č. 654300 a 654350 pod č. 654352.
Není vhodné pro rázové utahováky!