Nástrčná hlavice IMPACT 6hranná, 1/2 palce dlouhá Surface Drive s nylonovým pouzdrem, Rozměr klíče: 17mm

Artiklové číslo: 651230 17
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
614 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Upínací 4hran: 1/2

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr klíče 17 mm
Upínací 4hran 1/2 palec
⌀ na hnané straně 27 mm
Délka 130 mm
Unášecí profil 6-hranný šroubovák
Vhodné pro použití strojů ano
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 651230 17
EAN / GTIN 4045197198921
Číslo výrobce 651230 17
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Silný tvar, speciálně pro použití na elektrických či pneumatických rázových utahovácích. S příčným otvorem a kruhovou drážkou pro upevnění. Vnitřní 4-hran dle DIN 3121.
Z bezpečnostních důvodů bezpodmínečně upevňujte pomocí vhodného spojovacího kolíku a gumového kroužku.
Dlouhé vložky.
Při výměně kol a disků je k zajištění bezpečné jízdy důležité správné dotažení šroubů a matic. Pomocí tohoto šestihranného nástrčného klíče s plastovým návlekem můžete zaručit dostatečně pevné utažení matic nebo šroubů, aniž by došlo k poškození disků. Nástrčný klíč je vhodný i pro rázové utahováky.
Plastový návlek chrání disky a zabraňuje poškrábání nebo jinému poškození, ke kterému by mohlo dojít použitím nářadí. Můžete si tedy být jisti, že váš vůz zůstane vždy v nejlepším stavu.
Nástrčný klíč je důležitou součástí každého autoservisu. Toto nářadí nesmí chybět, ať už pracujete na svém vozidle sami nebo svěříte výměnu kol a disků odborníkovi.

Výhoda:

Profil Surface-Drive uchopí šrouby na stranách a chrání citlivé rohy. Díky tomu se spolehlivě zabrání pevnému dosednutí nástavců na šroubech.

Použití:

Pro šetrnou montáž plášťů z lehkých kovů nebo disků.
Spolehlivá ochrana prostřednictvím nárazuvzdorného plastového pláště a uložení.
Rychlé rozlišování hlavic pomocí barevného rozlišení.

Materiál:

Chrommolybdenová ocel, fosfátovaná manganem.