HCT brána pro momentové nástroje, Typ: GATEWAY

Artiklové číslo: 650022 GATEWAY
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 650022 GATEWAY
EAN / GTIN 4069515065702
Číslo výrobce 650022 GATEWAY
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Pomocí této brány lze integrovat data z momentových nástrojů HCT prostřednictvím open protocol do jakéhokoli nadřazeného systému (např. MES), který podporuje open protocol (např. Atlas Copco).

Výhoda:

HCT – Hoffmann Group Connected Tools
Výhody bezdrátového přenosu pomocí rozhraní Bluetooth®:
  • Snadný přenos dat: Stisknutím tlačítka se výsledek měření přenese přímo do vaší PC-aplikace (např. Excel nebo Word) nebo do vašeho smartphonu - dongle není nutný.
  • Volnost pohybu: Bez rušivých kabelů pro přenos dat.
  • Nezávislost na místě: Měření je možné provádět přímo na stroji a rádiově je přenášet do Vaší aplikace.
  • Bezpečný přenos dat: Žádné chyby při odečítání nebo při přenosu – možné připojení několika měřících přístrojů.

Vhodné pro:

Momentové nástroje: Č. 655010; 655025; 659021, 659031

Poznámka:

Součástí dodávky není napájecí adaptér. Tento výrobek lze zakoupit pod číslem 650023 650022.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku