Spojovací stopka s pružným kolíkem, Typ: 1

Artiklové číslo: 650002 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
378 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 50 mm
Hnací profil 6hranná spojka
4hranná stopka 1/4 palec
Stopka na straně stroje A 5,5
Materiál Chromvanadiová ocel
Povrch fosfátované
Vhodné pro použití strojů ano
Druh produktu Spojovací stopka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 650002 1
EAN / GTIN 4069515007702
Číslo výrobce 650002 1
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Použití:

Jako mezikus pro uložení nástrčných hlavic s vnitřním čtvercovým upnutím do strojních utahováků na bity s vnitřním šestihranným upnutím.
Výjimka vel. 6.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, fosfátovaná.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Brožury

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formuláře

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Reklamní akce

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku