Spojovací stopka s pružným kolíkem, Typ: 1

Artiklové číslo: 650002 1
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
204 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pohon Vnitřní šestihran
Výstup vnější čtyřhran
Celková délka L 50 mm
Materiál chromvanadiová ocel
Povrch Fosfátováno
Vhodné k použití ve strojích ano
Průměr vnější D 5,5 mm
Velikost unašeče, vnější čtyřhran 1/4 palce
Druh produktu Adaptér
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 650002 1
EAN / GTIN 4069515007702
Číslo výrobce 650002 1
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Použití:

Jako mezikus pro uložení nástrčných hlavic s vnitřním čtvercovým upnutím do strojních utahováků na bity s vnitřním šestihranným upnutím.
Výjimka vel. 6.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, fosfátovaná.