Hlava ráčny 1 palec bez rukojeti

Artiklové číslo: 647500
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
34 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Upínací 4hran: 1

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Upínací 4hran 1 palec
Norma DIN 3122
Celková délka 185 mm
Počet břitů 36
Materiál Ocel Chrome-Alloy
Povrch chromovaný
Šířka hlavy ráčny 70 mm
Druh produktu Ráčna

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 647500
EAN / GTIN 4018754013500
Číslo výrobce 16110000
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Provedení:

Přepínatelná pro pravý a levý chod (36 zubů); rukojeť a hlava ráčny dělené. Díly podléhající opotřebení lze vyměnit (sada náhradních dílů č. 647610).

Norma:

DIN 3122-D 25

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, neodlupující se, chromovaná vrstva na nikl.

Vhodné pro:

Ručně ovládané nástrčné hlavice.