Kerepes hajtófej 1 col nyél nélkül

Cikkszám: 647500
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
72 darabszám azonnal szállítható
  • Csatlakozó négyszög: 1

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Csatlakozó négyszög 1 coll
Szabvány DIN 3122
Teljes hossz 185 mm
Fogak száma 36
Alapanyag Króm ötvözet acél
Felület krómozott
Racsnis hajtófej szélessége 70 mm
Termék fajtája Racsni

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 647500
EAN / GTIN 4018754013500
Gyártó száma 16110000

Leírás

Kivitel:

Átkapcsolható jobbos és balos hajtásra (36 fog); osztott markolat és hajtófej. A kopó alkatrészek cserélhetőek, (alkatrészkészlet 647610 sz.).

Szabvány:

DIN 3122-D 25

Alapanyag:

Króm ötvözet acél, lepattogzásmentes nikkel bevonatra krómozott.

Alkalmazható:

Kézi hajtású dugókulcs fejekhez.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek