Räikkäpää, 1″ ilman kahvaa

Tuote nro.: 647500
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
57 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Vääntönelikulma: 1

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Vääntönelikulma 1 tuuma
Standardi DIN 3122
Kokonaispituus 185 mm
Hammasluku 36
Raaka-aine kromiterässeosta
Pinta kromattu
Räikkäpään leveys 70 mm
Tuotetyyppi Räikkä

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 647500
EAN / GTIN 4018754013500
Valmistajan numero 16110000
Valmistaja/vastuuhenkilö STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Kuvaus

Malli:

Suunnanvaihtomahdollisuus (36 hammasta), varsi ja räikkäpää irrotettavissa toisistaan. Kuluvat osat ovat vaihdettavissa (varaosasarja nro 647610).

Standardi:

DIN 3122-D 25

Raaka-aine:

Kromiseosterästä − hilseilemätön, nikkelin päälle tehty kromaus.

Sopii:

Käsikäyttöiset hylsyt.