6hranná hlavice, 1 palec, Rozměr klíče: 80mm

Artiklové číslo: 647100 80
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál Chrome-Alloy-Steel
Výstup Pro šrouby s vnějším šestihranem
Celková délka L 120 mm
Norma DIN 3124
Výrobní proces kované
Velikost pohonu, Vnitřní čtyřhran 1 palce
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším šestihranem 80 mm
Průměr vnější, Pro šrouby s vnějším šestihranem 108 mm
Druh produktu Nástrčné klíče
Povrch povrch chromovaný přes nikl
Pohon Vnitřní čtyřhran

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 647100 80
EAN / GTIN 4018754009992
Číslo výrobce 06010080
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Provedení:

Kované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahloubením pro rychlé uchopení hlav šroubů. Otvory klíčů s přesnými tolerancemi. Vnitřní 4-hran dle DIN 3120-D 25 s otvorem a odblokovacím tlačítkem.

Norma:

DIN 3124

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, neodlupující se, chromovaná vrstva na nikl.