Vaso de seis caras, 1 pulgada, Ancho de llave: 80mm

Número de artículo: 647100 80
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
6 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Material Acero aleado al cromo
Salida de velocidad Para tornillos hexagonales externos
Longitud total L 120 mm
Norma DIN 3124
Procedimiento de fabricación con forjado
Tamaño del accionamiento, Cuadrado interior 1 pulgada
Ancho de llave, Para tornillos hexagonales externos 80 mm
Diámetro exterior, Para tornillos hexagonales externos 108 mm
Tipo de producto Vaso
Superficie aplicación cromada sobre níquel
Accionamiento Cuadrado interior

Identificación y clasificación

Número de artículo 647100 80
EAN / GTIN 4018754009992
Número del fabricante 06010080
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descripción

Ejecución:

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo. Anchos de llave con tolerancia estricta. Cuadrado hembra según DIN 3120-D 25 con taladro y botón de bloqueo.

Norma:

DIN 3124

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado por níquel con resistencia al desprendimiento.