{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Metoda wykonania | kute | |
| Rozmiar napędu, Stempel czworokątny | 1 cal | |
| Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym | 80 mm | |
| Średnica zewnętrzna, Do śrub z łbem 6-kątnym | 108 mm | |
| Rodzaj produktu | Klucz nasadowy | |
| Materiał | Chromowa stal stopowa | |
| Powierzchnia | chromowanie na podłożu niklowym | |
| Norma | DIN 3124 | |
| Długość całkowita | 120 mm | |
| Napęd | Stempel czworokątny | |
| Człon | Do śrub z łbem 6-kątnym |
| Produkto numeris | 647100 80 | |
| EAN / GTIN | 4018754009992 | |
| Gamintojo numeris | 06010080 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |