• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Kleště na trubky pro D.1. palec D.320 mm

Artiklové číslo: 6437340
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Instalatérské kleště a Siko kleště

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6437340
EAN / GTIN 4010886643730
Číslo výrobce 6437340
L-číslo L60160 158
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Konstrukce podle DIN 5234, tvar A
Extrémně pevná konstrukce pro vysoké zatížení
Hlava skloněná pod úhlem 85°
Speciální chrom-vanadiová ocel GEDORE
Kovaná
Celá kalená a popuštěná, zuby navíc kalené plamenem
Samosvorná, protože zuby jsou posunuty proti směru otáčení
Kolíček s uzávěrem
Modře smaltovaná kamna.

Charakteristika:

  • Celková šířka [mm]: 61 mm
  • Celková výška [mm]: 22 mm
  • Celková délka [mm]: 315 mm
  • Proces kalení [mm]: Kalené plamenem
  • Materiál: Chrom-vanadová ocel
  • Povrch: Modrá kamna smaltovaná
  • Ø trubky [mm]: 44 mm
  • Šířka upnutí [mm]: 44 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Verze bez jiskření: bez
  • Ø trubky [palec]: ano
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez