Csőkulcs D.1. Dugókulcskhez L.320 mm

Cikkszám: 6437340
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
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
Termék fajtája Cső- és vízpumpafogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 6437340
EAN / GTIN 4010886643730
Gyártó száma 6437340
L-szám L60160 158
Gyártó/felelős személy GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Leírás

Leírás:

DIN 5234 Form A szerinti kialakítás
Kiemelkedően masszív kialakítás nagy terhelésekhez
A fej 85°-os szögben
GEDORE króm-vanádium speciális acél
Kovácsolt
Keményre edzett és temperált, a fogak kiegészítőleg lánggal edzettek
Önmagukba záródó, mivel a fogak a forgás irányával szemben eltolva vannak
Roll rögzíthető
Kék kályha-lakkal bevontak

Jellemző:

  • Teljes szélesség [mm]: 61 mm
  • Teljes magasság [mm]: 22 mm
  • Teljes hossz [mm]: 315 mm
  • Edzési eljárás [mm]: Lánggal edzett
  • Anyag: Króm-vanádium acél
  • Felület: Kék kályha zománcozott
  • Cső-Ø [mm]: 44 mm
  • Rögzítési szélesség [mm]: 44 mm
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Szikramentes változat: nincs
  • Cső-Ø [inch]: igen
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs