6hranná vložka šroubováku, 1/2 palce, dlouhá, 6hran: 5mm

Artiklové číslo: 643313 5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
736 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

6hran (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Upínací 4hran: 1/2

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

6hran 5 mm
Upínací 4hran 1/2 palec
Norma DIN 7422
⌀ na straně pohonu 22 mm
Délka 120 mm
Unášecí profil 6hranný nástrčný klíč
Materiál Chromvanadiová ocel
Povrch chromované
S kulovou hlavou ne
S přídržným kroužkem ne
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 643313 5
EAN / GTIN 4069515007603
Číslo výrobce 643313 5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Náročná výroba ze dvou dílů. Optimálně tvrzený korpus k zachycení a předání hnací energie. Čtyřhran s úzkou tolerancí pro bezpečné a stabilní usazení u ovládacího nástroje. Vnitřní čtyřhran podle DIN 3120.

Norma:

DIN 7422

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.