6hranná zástrčná hlavice 1/2 palce, 6hran: 5mm

Artiklové číslo: 643229 5
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
4 943 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

6hran (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vložka šroubováku
Výstup Pro šrouby s vnitřním šestihranem
Celková délka L 60 mm
Průměr vnější D 22,5 mm
Materiál chromvanadiová ocel
Délka čepele l1 20 mm
Velikost pohonu, Vnitřní čtyřhran 1/2 palce
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnitřním šestihranem 5 mm
Délka profilu l2 7,5 mm
S kloubovou hlavou, Pro šrouby s vnitřním šestihranem ne
Povrch chromované
Norma DIN 7422
Pohon Vnitřní čtyřhran

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 643229 5
EAN / GTIN 4062406062095
Číslo výrobce 643229 5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Náročná výroba ze dvou dílů. Optimálně tvrzený korpus k zachycení a předání hnací energie. Čtyřhran s úzkou tolerancí pro bezpečné a stabilní usazení u ovládacího nástroje. Vnitřní čtyřhran podle DIN 3120.

Norma:

DIN 7422

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná. Trn z houževnatého materiálu s vysokou tvrdostí, lesklý.

Poznámka:

Hlavice 6hranných šroubováků GARANT a HOLEX jsou dostupné i v palcových velikostech (GARANT: č. 643232; HOLEX: Č. 643222).