• Poslední šance! Již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Vložka 1000hranného šroubováku, 1/2 palce, dlouhá, Pro šrouby: M8

Artiklové číslo: 642950 M8
Sleva
187,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 29. 3. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
543 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro šrouby Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Upínací 4hran: 1/2

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro šrouby M8
Upínací 4hran 1/2 palec
⌀ na straně pohonu 22 mm
Délka 140 mm
Unášecí profil 1000-hranný šroubovák
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 642950 M8
EAN / GTIN 4045197562463
Číslo výrobce 642950 M8
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Náročná výroba ze dvou dílů. Optimálně tvrzený korpus k zachycení a předání hnací energie. Čtyřhrany s úzkou tolerancí pro bezpečné a stabilní usazení u ovládacího nástroje. Vnitřní čtyřhran podle DIN 3120.

Norma:

DIN 2324

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.