• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !
    • Dernière chance ! Ne fait bientôt plus partie de notre assortiment.

Douille tournevis pour denture multiple, 1/2 pouce, longue, Pour vis: M8

Réf.: 642950 M8
Remise
6,88 €
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 18 janv. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
555 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour vis Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Carré d'entraînement: 1/2

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour vis M8
Carré d'entraînement 1/2 pouce
⌀ côté entraînement 22 mm
Longueur 140 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour denture multiple
Type de produit Douille

Identification et classification

Référence article 642950 M8
EAN / GTIN 4045197562463
Réf. fabricant 642950 M8
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Fabrication de qualité en deux parties. Corps trempé de façon à transmettre et à recevoir efficacement l’énergie d’entraînement. Carrés à tolérances étroites pour une prise sûre et ferme sur le manche universel. Carré femelle suivant DIN 3120.

Norme:

DIN 2324

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.