• ¡Última oportunidad! Pronto dejará de formar parte de nuestro surtido.

Vaso de punta de dentado múltiple, 1/2 pulgada, largo, para tornillos: M8

Número de artículo: 642950 M8
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
555 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para tornillos Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Cuadrado de accionamiento: 1/2

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

para tornillos M8
Cuadrado de accionamiento 1/2 pul
⌀ lado carraca 22 mm
Longitud 140 mm
Perfil de salida Destornillador de dentado múltiple
Tipo de producto Vaso

Identificación y clasificación

Número de artículo 642950 M8
EAN / GTIN 4045197562463
Número del fabricante 642950 M8
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Fabricación compleja de dos piezas. Cuerpo templado de forma óptima para absorber y transmitir la energía de accionamiento. Cuadrados de tolerancia estricta para un alojamiento seguro y estable en la herramienta de accionamiento. Cuadrado interior según DIN 3120.

Norma:

DIN 2324

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.