• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

12hranná hlavice dlouhá, 1/2 palce, Rozměr klíče: 15mm

Artiklové číslo: 642530 15
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál Chrome-Alloy-Steel
Výstup Pro šrouby s vnějším dvanáctihranem
Celková délka L 83 mm
Norma DIN 3120; DIN 3124
Velikost pohonu, Vnitřní čtyřhran 1/2 palce
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším dvanáctihranem 15 mm
Průměr vnější, Pro šrouby s vnějším dvanáctihranem 21,2 mm
Druh produktu Nástrčné klíče
Povrch chromované
Pohon Vnitřní čtyřhran

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 642530 15
EAN / GTIN 4045197165107
Číslo výrobce 642530 15
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Vykované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahloubením pro rychlé uchopení hlav šroubů. Vnitřní čtyřhran s úzkou tolerancí pro bezpečné usazení u ovládacího nástroje. Vnitřní čtyřhran podle DIN 3120.
Úzké tolerance klíčů šetrné k hlavám šroubů a maticím. Tenké stěny pro práce na nejužších místech. 12hran (dvojitý šestihran) s profilem AS-drive, šetrným ke šroubům a maticím.

Norma:

DIN 3124-L

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, chromovaná (neodlupující se).