• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

12-kant-Einsatz lang, 1/2 Zoll, Schlüsselweite: 15mm

Artikel-Nr.: 642530 15
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Material Chrom-Alloy-Stahl
Abtrieb für Außen-Doppelvierkant
Länge gesamt L 83 mm
Norm DIN 3124
Herstellungsverfahren geschmiedet
Größe Antrieb, Innenvierkant 1/2 Zoll
Schlüsselweite, für Außen-Doppelvierkant 15 mm
Durchmesser außen, für Außen-Doppelvierkant 21,2 mm
Besonderheit, für Außen-Doppelvierkant mit Kunststoffhülse
Produktart Steckschlüssel-Einsatz
Oberfläche verchromt
Set/ Satz nein
Antrieb Innenvierkant
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 642530 15
EAN / GTIN 4045197165107
Herstellernummer 642530 15
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe. Eng tolerierter Innenvierkant für sicheren Sitz am Betätigungswerkzeug. Innenvierkant nach DIN 3120.
Eng tolerierte Schlüsselweiten schonen Schraubenköpfe und Muttern. Dünnwandig für Arbeiten auch an engsten Stellen. 12-kant (Doppelsechskant) mit Schrauben und Muttern schonendem AS-drive Profil.

Norm:

DIN 3124-L

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel, verchromt (abplatzsicher).