{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Materiál | Chrome-Alloy-Steel | |
| Výstup | Pro šrouby s vnějším dvanáctihranem | |
| Celková délka L | 83 mm | |
| Norma | DIN 3120; DIN 3124 | |
| Velikost pohonu, Vnitřní čtyřhran | 1/2 palce | |
| Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším dvanáctihranem | 13 mm | |
| Průměr vnější, Pro šrouby s vnějším dvanáctihranem | 18,3 mm | |
| Druh produktu | Nástrčné klíče | |
| Povrch | chromované | |
| Pohon | Vnitřní čtyřhran |
| Katalogové číslo | 642530 13 | |
| EAN / GTIN | 4045197165084 | |
| Číslo výrobce | 642530 13 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |