12hranná hlavice dlouhá, 1/2 palce, Rozměr klíče: 23mm

Artiklové číslo: 642520 23
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
596 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál chromvanadiová ocel
Výstup Pro šrouby s vnějším dvanáctihranem
Celková délka L 77 mm
Norma DIN 3124
Výrobní proces kované
Velikost pohonu, Vnitřní čtyřhran 1/2 palce
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším dvanáctihranem 23 mm
Průměr vnější, Pro šrouby s vnějším dvanáctihranem 31,1 mm
Druh produktu Nástrčné klíče
Povrch chromované
Sada ne
Pohon Vnitřní čtyřhran
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 642520 23
EAN / GTIN 4045197542847
Číslo výrobce 642520 23
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Vykované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahloubením pro rychlé uchopení hlav šroubů. Vnitřní čtyřhran s úzkou tolerancí pro bezpečné usazení u ovládacího nástroje. Vnitřní čtyřhran podle DIN 3120.

Norma:

DIN 3124-L

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Poznámka:

Hlavice 12hranných nástrčných klíčů GARANT a HOLEX, dlouhé, jsou dostupné i v palcových velikostech (GARANT: č. 642532; HOLEX: Č. 642522).