12-szög dugókulcs fej, hosszú, 1/2 col 23 mm

Cikkszám: 642520 23
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
141 darabszám azonnal szállítható
  • Csatlakozó négyszög: 1/2

Termékadatok

Technikai adatok

Kulcsnyílás 23 mm
Csatlakozó négyszög 1/2 coll
Profil oldali ⌀ 31,1 mm
Hossz 77 mm
Profil 12-szög dugókulcs
Alapanyag Króm-vanádium acél
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 642520 23
EAN / GTIN 4045197542847

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű acélból kovácsolt, belül letört élekkel a csavarfejekre való gyors ráfogás érdekében. Szoros illesztésű belső négyszög a meghajtó szerszámra való biztos illeszkedéshez. Belső négyszög DIN 3120 szerint.

Szabvány:

DIN 3124-L

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Figyelem:

GARANT és HOLEX hosszú 12-szög dugókulcs fejek colos méretekben is kaphatóak az eShop-ban (GARANT: 642532 sz.; HOLEX: 642522 sz.).
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
    Kulcsnyílás (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz