12-briaunė 1/2 colio ilga galvutė 23 mm

Prekės Nr.: 642520 23
reikia užklausti
Yra sandėlyje
141 vnt. yra sandėlyje
  • Pavaros keturbriaunis: 1/2

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rakto dydis 23 mm
Pavaros keturbriaunis 1/2 in
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės 31,1 mm
Ilgis 77 mm
Perdavos profilis 12-briaunės galvutės
Medžiaga Chromo vanadžio plienas
Produkto rūšis Galvutė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 642520 23
EAN / GTIN 4045197542847

Aprašymas

Modelis:

Kaldintos iš aukštos kokybės plieno, viduje pagilintos, kad greitai pagautų varžtų galvutes. Labai tikslūs vidiniai kvadratai tvirtai įstatomi į sukimo rankeną. Vidinis kvadratas DIN 3120.

Standartas:

DIN 3124-L

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Pastaba:

GARANT ir HOLEX 12-briaunes galvutes (net ir colinių dydžių) galite įsigyti mūsų el. parduotuvėje (GARANT: Nr. 642532; HOLEX: Nr. 642522).
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
    Rakto dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį