{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Rozměr klíče | 5/8 palec | |
| Upínací 4hran | 1/2 palec | |
| Norma | DIN 3124 | |
| ⌀ na hnané straně | 22,4 mm | |
| Délka | 38 mm | |
| Unášecí profil | 12-hranný nástrčný klíč | |
| Materiál | Vysoce výkonná ocel HPQ® | |
| Povrch | povrch chromovaný přes nikl | |
| S profilem AS-Drive | ano | |
| Druh produktu | Nástrčné klíče |
| Katalogové číslo | 642400 5/8 | |
| EAN / GTIN | 4018754007899 | |
| Číslo výrobce | 03410036 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de |