• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Prodloužení, 1/2 palce, Celková délka: 75mm

Artiklové číslo: 641030 75
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál Chrome-Alloy-Steel
Celková délka L 75 mm
Pohon Čtyřhran
Výstup vnější čtyřhran
Norma DIN 3120; DIN 3123
Výrobní proces zápustkově kované
Velikost pohonu, Čtyřhran 1/2 palce
Druh produktu Prodloužení
Povrch povrch chromovaný přes nikl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 641030 75
EAN / GTIN 4045197163936
Číslo výrobce 641030 75
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Volba materiálu a speciální postup kování zaručují optimální funkci a dlouhou životnost.
Spojení „naslepo“ pomocí zapuštěného vnitřního čtyřhranu a připojeného vnějšího čtyřhranu.
S „límcem“ pro stabilní usazení.

Norma:

DIN 3123-B 12,5
Vnější čtyřhran podle DIN 3120-A 12,5 s pružící kuličkou; vnitřní čtyřhran podle DIN 3120-C 12,5 s drážkami.

Materiál:

Ocel Chrome-Alloy, neodlupující se chromová vrstva na nikl.

Vhodné pro:

Ručně ovládané hlavice.