• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Article alternatif :

Rallonge, 1/2″, Longueur totale: 75mm

Réf.: 641030 75
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Manufacturing process drop forged
Drive size, square 1/2 inch
Type of product extension
Material chromium alloy steel
Surface chromium-plated over nickel
Standard DIN 3120; DIN 3123
Overall length L 75 mm
Drive Square
Output drive External square drive

Identification et classification

Référence article 641030 75
EAN / GTIN 4045197163936
Réf. fabricant 641030 75
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Fonctionnement optimal et longue durée de vie grâce à la sélection des matériaux et au forgeage spécial.
Emboîtage “à l'aveugle” grâce aux carrés femelles chanfreinés et aux carrés mâles profilés.
Avec “collet” pour prise ferme.

Norme:

DIN 3123-B 12,5
Carrés mâles suivant DIN 3120-A 12,5 avec bille à ressort; carrés femelles suivant DIN 3120-C 12,5 avec rainures.

Matière(s):

Acier au chrome, chromage sur nickel pour résistance à l'écaillement.

Adapté(s) pour:

Douilles actionnées à la main.