{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Material | Acero aleado al cromo | |
| Longitud total L | 75 mm | |
| Accionamiento | Cuadrado | |
| Salida de velocidad | Cuadrado macho | |
| Norma | DIN 3120; DIN 3123 | |
| Procedimiento de fabricación | con forjado en estampa | |
| Tamaño del accionamiento, Cuadrado | 1/2 pulgada | |
| Tipo de producto | Prolongación | |
| Superficie | aplicación cromada sobre níquel |
| Número de artículo | 641030 75 | |
| EAN / GTIN | 4045197163936 | |
| Número del fabricante | 641030 75 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |