GIP 1.57-0.79 IC908 Přesné oboustranně broušené řezné destičky pro zapichování (plný rádius)

Artiklové číslo: 6403123
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 6403123
EAN / GTIN 7291075273779
Číslo výrobce 6403123
L-číslo L23940 22

Popis

Popis:

Drážkovací/soustružnické břitové destičky, hloubka řezu, max (CDX) 2,7 mm, šířka řezu (CW) 1,57 mm

Charakteristika:

  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 160 mm
  • Úhel hrbetu (AN) 7 Stupne
  • Polomer rohu (RE) 0.79 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 2.7 mm
  • Šírka rezu (CW) 1.57 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 15.3 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 70 mm