GIP 1.57-0.79 IC908 Plaquitas Planas de Precisión de Dos Puntas con Radio Pleno para Ranurado

Número de artículo: 6403123
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 6403123
EAN / GTIN 7291075273779
Número del fabricante 6403123
Número L L23940 22

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables de ranurado/torneado, Profundidad máxima de corte (CDX) 2.7 mm, Ancho de corte (CW) 1.57 mm

Característica:

  • Mínimo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXN) 160 mm
  • Ángulo de incidencia principal (AN) 7 Degrees
  • Radio de punta (RE) 0.79 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 2.7 mm
  • Ancho de corte (CW) 1.57 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 15.3 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 70 mm

Productos adecuados