Teleskopická ráčna 1/2 palce vysouvací 1/2

Artiklové číslo: 640288 1/2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
35 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Upínací 4hran: 1/2

Údaje o výrobku

Technické údaje

Upínací 4hran 1/2 palec
Norma DIN 3122
Celková délka 410 mm - 630 mm
Počet břitů 36
Pracovní úhel 10 stupeň
Materiál Chrome-Alloy-Steel
Povrch chromované
S vyhazovačem ne
Hlava ráčny, kterou nelze uvolnit od rukojeti ne
Otočná rukojeť ne
Plynulé vytahování ne
Upínací otvor na konci rukojeti ne
Druh produktu Ráčna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 640288 1/2
EAN / GTIN 4018754336388
Číslo výrobce 13160000

Popis

Provedení:

Upevnění se provádí upevňovacím kroužkem. S páčkou pro přepínání pravého a levého chodu.
Pohodlné, jednoduché a rychlé nastavení délek jednou rukou pomocí kolébkového spínače. Pět aretačních kroků s prodloužením délek 410 mm, 465 mm, 520 mm, 575 mm a 630 mm. Maximální přípustný krouticí moment 512 Nm.
Výběr materiálu a speciální postupy kování zaručují optimální funkci a dlouhou životnost.

Norma:

Vnější čtyřhran podle DIN 3120-A 12,5 s pružnou kuličkou.

Vhodné pro:

Ručně ovládané hlavice.