Clichet telescopic, extensibil 1/2 inch, Tip: 1/2

Cod articol: 640288 1/2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
84 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Pătrat de antrenare: 1/2

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Pătrat de antrenare 1/2 inch
Standard DIN 3122
Lungimea totală 410 mm - 630 mm
Număr de dinţi 36
Unghi de lucru 10 grad
Material Oţel aliat cu crom
Suprafaţă cromat
cu extractor nu
Cap clichet detaşabil de mâner nu
mâner rotativ nu
Extensibilă cu cursă fără trepte nu
Orificiu prindere la capătul mânerului nu
Tip produs Clichet

Identificare și clasificare

Cod articol 640288 1/2
EAN / GTIN 4018754336388
Număr producător 13160000
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descriere

Execuţie:

Fixarea se efectuează cu ajutorul inelului de fixare. Cu pârghie de comutare pentru funcţionare pe dreapta şi pe stânga.
Reglare confortabilă, simplă și rapidă - chiar și cu o singură mână - a lungimilor prin intermediul unui comutator basculant. Cinci trepte de înclichetare cu lungimi de extensie de 410 mm, 465 mm, 520 mm, 575 mm și 630 mm. Moment de rotaţie maxim admis 512 Nm.
Alegerea materialului şi forjarea specială garantează funcţionare optimă şi durabilitate îndelungată.

Standard:

Capăt de cheie pătrată conform DIN 3120-A 12,5 cu bilă cu arc.

Adaptat pentru:

Chei tubulare acţionate manual.