Teleskopspärrnyckel, 1/2 tum utdragbart, Typ: 1/2

Article no.: 640288 1/2
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
49 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • fyrkantsfäste: 1/2

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

fyrkantsfäste 1/2 tum
Norm DIN 3122
totallängd 410 mm - 630 mm
Antal tänder 36
Arbetsvinkel 10 grad
Material Chrome-Alloy-Steel
Yta förkromad
med utstötare no
Spärrnyckelhuvudet kan lossas från handtaget no
Vridhandtag no
steglöst utdragbar no
Fästhål på skaftänden no
Produktslag Spärrnyckel

Identification & Classification

Artikkelkode 640288 1/2
EAN / GTIN 4018754336388
Manufacturer number 13160000
Manufacturer/responsible person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beskrivelse

Utförande:

Fixering görs med en låsring. Med omställningsspak för höger- och vänstergång.
Bekväm, enkel och snabb - även enhandsjustering - justering av längderna via en vippomkopplare. Fem spärrsteg med utdragsslängder på 410 mm, 465 mm, 520 mm, 575 mm och 630 mm. Största tillåtna vridmoment 512 Nm.
Materialval och speciell smidesmetod garanterar optimal funktion och lång livslängd.

Norm:

Utvändig fyrkant enligt DIN 3120-A 12,5 med fjädrande kula.

Passar till:

Hylsor för manuellt bruk.