Sada 6hranných zástrčných hlavic, 1/2 palcový čtyřhran 10-dílná, Počet nástavců: 10

Artiklové číslo: 639402 10
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
1 250 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet nástavců Nastavit cenu 10 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Upínací 4hran: 1/2
  • Rozsah velikosti 6hranných otevřených klíčů: 4-19
  • Míra naplnění zásuvky v G: 5×10

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet dílů 10
Upínací 4hran 1/2 palec
Rozsah velikosti 6hranných otevřených klíčů 4-19 mm
Délka 257 mm
Šířka 147 mm
Výška 45 mm
Unášecí profil 6hranný šroubovák
Míra naplnění zásuvky v G 5×10
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 639402 10
EAN / GTIN 4062406061418
Číslo výrobce 639402 10
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Hnací/spojovací díly dle DIN 3122 / 3123;
nástrčné hlavice
dle DIN 3124.
Vnitřní / vnější 4hrany dle DIN 3120.

Použití:

Pro šrouby s vnitřním šestihranem se závitem M5 − M27.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Rozsah dodávky:

Zástrčné hlavice
6-hranné: 10 ks č. 643229
vel. 4; 5; 6; 7; 8; 10;
12; 14; 17; 19
Uložení v: ABS plastový box