Sada nástrčných klíčů, čtyřhran 1/2 palce 16-dílná, Typ: 6

Artiklové číslo: 637718 6
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
843 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Nastavit cenu 16 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Upínací 4hran: 1/2
  • Rozsah velikosti 6hranných nástrčných klíčů: 10-34

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet dílů 16
Upínací 4hran 1/2 palec
Rozsah velikosti 6hranných nástrčných klíčů 10-34 mm
Obal ABS plastový box
Délka 407 mm
Šířka 227 mm
Výška 62 mm
Unášecí profil 6hranný nástrčný klíč
Rozměry velikostí klíčů metrické
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 637718 6
EAN / GTIN 4062406230807
Číslo výrobce 637718 6
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Hnací / spojovací díly dle DIN 3122 / 3123; nástrčné hlavice dle DIN 3124. Vnitřní / vnější 4hrany dle DIN 3120.
S 6-hrannými nástrčnými hlavicemi č. 642220.

Použití:

Pro šrouby s vnějším šestihranem/matice se závitem M6 − M22.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Rozsah dodávky:

Nástrčné hlavice: 13 ks vel. 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm
2 prodloužení: Č. 641020 vel. 130; 255
1 ráčna: č. 640190
Uložení v: ABS plastový box