12hranná hlavice 3/8 palce dlouhá, Rozměr klíče: 10mm

Artiklové číslo: 637320 10
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
557 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Upínací 4hran: 3/8

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr klíče 10 mm
Upínací 4hran 3/8 palec
⌀ na hnané straně 14,6 mm
Délka 64 mm
Unášecí profil 12-hranný nástrčný klíč
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 637320 10
EAN / GTIN 4045197556615
Číslo výrobce 637320 10
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Vykované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahloubením pro rychlé uchopení hlav šroubů. Vnitřní čtyřhran podle DIN 3120.

Norma:

DIN 3124

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Poznámka:

Hlavice 12hranných nástrčných klíčů HOLEX, dlouhé, jsou dostupné také v palcových velikostech (č. 637322).