12hranná vložka 3/8 palce dlouhá palcové provedení, Rozměr klíče: 1/4palec

Artiklové číslo: 637322 1/4
Sleva
214,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 18. 1. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
466 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (palec) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Upínací 4hran: 3/8

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr klíče 1/4 palec
Upínací 4hran 3/8 palec
⌀ na hnané straně 10,1 mm
Délka 64 mm
Unášecí profil 12-hranný nástrčný klíč
Druh produktu Nástrčná hlavice

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 637322 1/4
EAN / GTIN 4062406311315
Číslo výrobce 637322 1/4
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Kované z vysoce kvalitní oceli, zapuštěné na vnitřní straně pro rychlé uchopení hlav šroubů.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.