Příčná rukojeť, 3/8 palce QuickRelease, Celková délka: 165mm

Artiklové číslo: 635750 165
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
27 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Upínací 4hran: 3/8

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Upínací 4hran 3/8 palec
Celková délka 165 mm
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 635750 165
EAN / GTIN 4018754151004
Číslo výrobce 12071000
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Provedení:

S přesuvnou kluznou hlavou.
Blokovací systém QuickRelease zabraňuje nechtěnému uvolnění nebo ztrátě nástroje.

Norma:

DIN 3122-A 10
Vnější čtyřhran podle DIN 3120-A 10 s pružící kuličkou, vnitřní čtyřhran podle DIN 3120-C 10 s drážkami.

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, neodlupující se, chromovaná vrstva na nikl.

Vhodné pro:

Ručně ovládané hlavice.