Hákový klíč, DIN 1810, forma B, 110-115 mm

Artiklové číslo: 6337550
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Hákový klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6337550
EAN / GTIN 4010886633755
Číslo výrobce 6337550
L-číslo L60160 3173
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Provedení podle DIN 1810, tvar B
Pro matice s křížovým otvorem podle DIN 1816
Vanadová ocel 31CrV3, fosfátovaná manganem.

Charakteristika:

  • Celková šířka [mm]: 80 mm
  • Celková výška [mm]: 11 mm
  • Celková délka [mm]: 330 mm
  • Šířka hlavy 1 [mm]: 10,3 mm
  • Materiál: Vanadová ocel 31CrV3
  • Povrch: mangan-fosfátovaný
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 110-115
  • Šířka vřetena/Ø: 8,0 mm
  • Výška čepu: 8,0 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez