{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Diamètre d’écrou min. | 110 mm | |
| Diamètre d’écrou max. | 115 mm | |
| Type de produit | clé à ergot | |
| Matériau | acier au chrome-vanadium | |
| Surface | avec phosphate de manganèse | |
| Longueur totale L | 330 mm | |
| Kit/assortiment | non | |
| Transmission | poignée | |
| Entraînement de sortie | pour écrous à trous latéraux |
| Référence article | 6337550 | |
| EAN / GTIN | 4010886633755 | |
| Réf. fabricant | 6337550 | |
| Article hors catalogue | L60160 3173 | |
| Fabricant/personne responsable | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |