Nástavec s rukojetí, 1/4 palce QuickRelease, Celková délka: 150mm

Artiklové číslo: 632950 150
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
62 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Upínací 4hran: 1/4

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Upínací 4hran 1/4 palec
Celková délka 150 mm
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 632950 150
EAN / GTIN 4018754150977
Číslo výrobce 11051010
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Provedení:

S nárazuvzdornou plastovou rukojetí.
Výběr materiálu a speciální postupy kování zaručují optimální funkci a dlouhou životnost.

Použití:

Blokovací systém QuickRelease zabraňuje nechtěnému uvolnění nebo ztrátě nástroje.

Norma:

DIN 3122-E 6,3
Vnější 4hrany dle DIN 3120-A 6,3 s pružící kuličkou, vnitřní 4hrany dle DIN 3120.

Materiál:

Ocel Chrome-Alloy, neodlupující se chromová vrstva na nikl.

Vhodné pro:

Ručně ovládané hlavice.