Speciální nástěnný držák, pevný 700-800 mm, pozinkovaná ocel

Artiklové číslo: 63272
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Katalogové číslo 63272
EAN / GTIN 4031405632721
Číslo výrobce 063272
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • 1 sada skládající se z 1x vpravo, 1x vlevo

Charakteristika:

  • Materiál: Ocel, pozinkovaná
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
  • Rozsah nastavení: 100 mm
  • Vzdálenost stěny: 700 mm
  • Max. Vzdálenost stěny: 800 mm
  • Min. Vzdálenost stěny: 700 mm
  • Montáž na stěnu: Jednotlivě zamykatelné