Support mural spécial, rigide 700-800mm, acier galvanisé

Réf.: 63272
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Accessoires pour échelles

Identification et classification

Référence article 63272
EAN / GTIN 4031405632721
Réf. fabricant 063272
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

  • 1 ensemble composé de 1x droite, 1x gauche

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier galvanisé
  • Installation requise : A monter avec un outil
  • Plage de réglage : 100 mm
  • Distance du mur : 700 mm
  • Distance max. Du mur : 800 mm
  • Distance min. Du mur : 700 mm
  • Fixation murale : Individuel