Schodišťový modul, vlnitý hliník 10 stupňů

Artiklové číslo: 632310
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Druh produktu Schůdky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 632310
EAN / GTIN 4031405948754
Číslo výrobce 632310
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

Fakta
  • Schodišťový modul se skládá ze schodiště s madly na obou stranách, plošiny, čelního zábradlí a bezpečnostních dveří.
  • Schody a plošiny jsou standardně dodávány z rýhovaného hliníku (R 9), volitelně také z ocelového roštu (R 12), hliníkového roštu (R 13), ocelového děrovaného plechu (R 13) nebo hliníkového děrovaného plechu (R 13).
  • Sklon: 45°
  • šířka schodu: 800 mm
  • Hloubka stupně: 225 mm
  • Pevná madla a zábradlí na obou stranách s lištami pro nohy a kolena (výška: 1 100 mm)
  • Pevné uchycení pomocí úhelníku
  • Maximální zatížení: 1,5 kN/m2, zatížení schodu 150 kg, celkové zatížení 300 kg
  • Upozornění: Při objednávce uveďte přesnou výšku požadovanou výrobcem (horní hrana plošiny). Schodišťové moduly jsou dodávány přesně podle požadavků. Mezirozměry jsou dodávány za cenu nejbližšího vyššího počtu schodů, jiné sklony schodiště na vyžádání.
  • Vyrobeno v souladu s evropskými normami DIN EN ISO 14122 a DIN EN 1004.
  • Tento produkt je vyráběn na zakázku a nelze jej vyměnit.
Informace o kritériích udržitelnosti
  • Certifikace podniků: ISO 9001
  • Certifikace podniků: ISO 14001
  • Certifikace podniků: EN 1090
  • Certifikace podniků: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • Skupina MUNK pracuje v souladu s kodexem chování.
  • Vzhledem k velikosti naší společnosti se zákon o dodavatelském řetězci na nás nevztahuje.
  • Použité materiály jsou uvedeny v technické specifikaci.
  • Výroba šetrná k životnímu prostředí: vlastní fotovoltaické elektrárny
  • Energeticky efektivní spotřeba při výrobě: LED osvětlení
  • Opravitelnost, dlouhá životnost a kvalita: 15 let záruka na sériové výrobky vyrobené v Německu
  • recyklovatelnost: Naše výrobky jsou z větší části vyrobeny z hliníku, oceli nebo dřeva a mohou být přímo recyklovány.
  • Sociálně přijatelné pracovní podmínky ve výrobě: spravedlivé mzdy, rovnost pohlaví
  • Úsporné a recyklovatelné balení: Nepoužívá se polystyren, převážně se používá dřevo a lepenka, malé množství plastů.
  • Žádné zdravotní riziko pro uživatele

Charakteristika:

  • Velikost: 10 stupňů
  • Materiál: Hliník
  • Vyložení: 2650 mm
  • Povrchová vrstva: hliník rýhovaný
  • Vertikální výška: 2080 mm