Module d'escalier aluminium strié 10 marches

Réf.: 632310
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Inclinaison 45 degré
Porte-à-faux 2 650 mm
Largeur surface de base 0,95 m
Charge max. 150 kg
Charge par marche max. 150 kg
Nombre de marches avec plancher 10
Largeur marches 800 mm
Profondeur marches 225 mm
Revêtement marches aluminium
Hauteur verticale 2,08 m
Matériau plateforme aluminium
Appui pour genou oui
Appui pour pied oui
Garde-corps oui
Hauteur garde-corps 1 100 mm
Type de produit escaliers plates-formes
Accessibilité un côté
Exécution marchepied étage
Réglage en hauteur non
Plate-forme disponible oui
Surface des marches stries
Fixe oui
Charge admissible 300 kg
À roulettes non

Identification et classification

Référence article 632310
EAN / GTIN 4031405948754
Réf. fabricant 632310
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

Faits
  • Un module d’escalier se compose d’un escalier avec une main courante des deux côtés, d’une plate-forme, d’une balustrade à l’avant et d’une porte de sécurité.
  • Modèles à marches et à plate-forme disponibles en standard en aluminium strié (R 9), en option également en caillebotis acier (R 12), caillebotis aluminium (R 13), tôle perforée acier (R 13) ou tôle perforée aluminium (R 13)
  • Inclinaison: 45°
  • Largeur marche: 800 mm
  • Profondeur de marche: 225 mm
  • Mains courantes rigides des deux côtés et garde-corps avec plinthes et barres au niveau des genoux (hauteur: 1 100 mm)
  • Fixation stationnaire à l’aide d’une équerre de pied
  • Charge maximale: 1,5 kN/m2, charge par marche 150 kg, charge totale 300 kg
  • Remarque: Veuillez indiquer lors de la commande la hauteur exacte requise en usine (bord supérieur de la plate-forme). Les modules d’escalier sont livrés sur mesure, conformément aux exigences. Les dimensions intermédiaires sont livrées au prix du nombre de marches supérieur, autres inclinaisons d’escalier sur demande.
  • Fabriqué conformément aux normes européennes DIN EN ISO 14122 et DIN EN 1004.
  • Ce produit est fabriqué sur commande et ne peut être échangé.
Informations sur les critères de durabilité
  • certification des entreprises: ISO 9001
  • certification des entreprises: ISO 14001
  • certification des entreprises: EN 1090
  • certification des entreprises: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • Le groupe MUNK travaille selon un code de conduite.
  • En raison de notre taille, la loi sur la chaîne d’approvisionnement ne s’applique pas à nous.
  • Les matériaux utilisés sont indiqués dans les spécifications techniques.
  • Fabrication respectueuse des ressources: propres installations photovoltaïques
  • Consommation énergétique efficace lors de la fabrication: Eclairage à LED
  • Facilité de réparation, longévité et qualité: 15 ans de garantie sur les produits de série fabriqués en Allemagne
  • recyclabilité: Nos produits sont principalement composés d’aluminium, d’acier ou de bois et peuvent être directement recyclés.
  • Conditions de travail socialement acceptables dans la production: salaires équitables, égalité entre les sexes
  • Emballage économique et recyclable: Pas d’utilisation de polystyrène, utilisation majoritaire de bois et de carton, faible proportion de plastique.
  • Aucun risque pour la santé des utilisateurs

Caractéristique(s):

  • Réf.: 10 niveaux
  • Matériau: Aluminium
  • Porte-à-faux: 2650 mm
  • Revêtement: Aluminium strié
  • Hauteur verticale: 2080 mm