• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Upínací sklíčidlo

Artiklové číslo: 63206070006
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 63206070006
EAN / GTIN 4014586177533
Číslo výrobce 63206070006
L-číslo L00010 107
Výrobce/odpovědná osoba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Popis

Popis:

  • Kleština
  • Pro kleštinová a kyvadlová sklíčidla a závitořezné adaptéry
  • M7 (DIN 371), M9 (DIN 352) M 10 (DIN 352, DIN 357, DIN 376)

Charakteristika:

  • Ø 7 mm
  • čtverec 5,5 mm