Pince de serrage

Réf.: 63206070006
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Pince de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 63206070006
EAN / GTIN 4014586177533
Réf. fabricant 63206070006
Article hors catalogue L00010 107

Description

Description:

  • Pince de serrage
  • Pour mandrins de pince et de pince oscillante et adaptateurs de taraudage
  • M7 (DIN 371), M9 (DIN 352) M 10 (DIN 352, DIN 357, DIN 376)

Caractéristique(s):

  • Ø 7 mm
  • Carré 5,5 mm