• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Klíčpro vrtačkové sklíčidlo

Artiklové číslo: 63202037010
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Rozhraní na straně stroje B16
Upínací průměr min. 3 mm
Upínací průměr max. 16 mm
Konstrukce krátká
Druh produktu Vrtací sklíčidla
Materiál ocel
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 63202037010
EAN / GTIN 4014586177007
Číslo výrobce 63202037010
L-číslo L00010 676
Výrobce/odpovědná osoba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Popis

Popis:

  • Sklíčidlo vrtáku s ozubeným věncem
  • sklíčidlo vrtáku B 16

Charakteristika:

  • Šířka upnutí 3-16 mm